エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261402 |
|||
ポータブル電源 DPS1000
用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に
付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ
寸法(mm)340×236×215H
質量(kg)10.5
出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、,ソーラーパネル 18V-25V 最大20A
定格出力(W)1000
入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15W
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.019
充電時間(時間)ACアダプター:6、シガーソケット:11~12、ソーラーパネル:11~12
バッテリー容量(Wh)1019
内容量1台
取扱説明書:
(1.7MB)