防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット

Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)
(1件のレビュー)

Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。
ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。
1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。
定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。
アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。

仕様【ポータブル電源ポート】DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A、【ポータブル電源入力】AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A、【ポータブル電源入力ポート】DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W セット内容ポータブル電源本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、ソーラーパネル本体、3mケーブル、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)(ポータブル電源本体)約356×260×283、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55 質量(kg)(ポータブル電源本体)約14.5、(ソーラーパネル)約3.2 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6 DC 動作温度(℃)(ポータブル電源本体)充電:0~45、(ソーラーパネル)ー20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)1264.64 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50744918 JSG-1010E
オープン
181,636
199,800 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50744918
2026-01-28
用途:
防災対策
農・林・水産業

思ったより、ソーラーの充電が遅いがあとは予想通りだった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。