防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W)

ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) Jackery(ジャクリ) ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) Jackery(ジャクリ) ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) Jackery(ジャクリ) ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) Jackery(ジャクリ) ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) Jackery(ジャクリ) ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) Jackery(ジャクリ) ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) Jackery(ジャクリ)

定格出力1500Wでほぼすべての家電が使えるポータブル電源。
約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計。
緊急充電モード搭載で最短で約1時間で充電可能。
パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。
スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、電気ケトル・電子レンジなどの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。

適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持) 質量(kg)約10.8 タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力) 対応アプリ:〇 充電時間1.7時間(ACコンセント)、3時間(400Wソーラーパネル) 保証期間5年間 サイズ(mm)327×224×247 バッテリー容量(Wh)960 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13129868 JE-900A
オープン
118,000
129,800 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。