防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W)

ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ) ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ) ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ) ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ) ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ) ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)

定格出力2200Wなので、ほぼすべての家電が動かせる&同時に複数の家電も動かせるパワフルなポータブル電源。
2000Whクラスのモデルと比べて40%小さく、重量も34%軽量化。(2024年8月時点調べ)
緊急充電モード搭載で最短で約1.7時間でフル充電可能。
パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。
スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、ルームエアコン・電気毛布などの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。

適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持) 質量(kg)約17.9 タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 定格出力(W)2200(4400)(瞬間最大出力) 対応アプリ:〇 充電時間2時間(ACコンセント)、6時間(400Wソーラーパネル) 保証期間5年間 サイズ(mm)335×264×292 バッテリー容量(Wh)1872 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13129877 JE-1800A
オープン
199,818
219,800 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。