エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261402 |
|||
Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W
「Jackery SolarSaga 100」は、災害時やキャンプ、車中泊などで活用できるソーラーパネルです。
Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応しているため、組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電ができます。
本製品はUSB端子を搭載しており、本体から直接スマートフォンやタブレットの充電が可能です。
高出力ながら折りたたみ式で持ち運びしやすく、収納にも便利です。
寸法(mm)【収納時】610×552×35【展開時】1220×55×20
質量(kg)3.6
出力【USB-A】5V/2.4A【USB-C】5V/3A
最大出力100W±5W
変換効率(%)0.25
動作電圧20V±5%
開放電圧(V)24.8±5%
動作温度(℃)-20~65°
短絡電流(A)5.4±5%
動作電流(A)5±5%
内容量1台