防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

ポータブル電源

ポータブル電源 nedius(スイデン)

大容量2400W
業務用製品を動かすことができる大容量バッテリーです。消費電力の少ない物は長時間使用することができます。
長寿命4000回サイクル
4000回の充放電ができるので毎日使用しても10年以上使用できます。容量は低下しますが、4000回の充放電後も使用可能です。
高耐久のプロ仕様
耐衝撃フレームで破損や事故などのトラブルを軽減します。フレームは持ち運びの際も掴みやすく便利です。
急速充電
100V電源で約2時間、ソーラーパネルで約13時間で充電可能。充電しながらの使用もできます。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)
過充電・過剰放電・過熱などを制御し、バッテリーへの負担を軽減することで長寿命化と事故防止として機能しています。
安全性の高いバッテリー
構造上、高温や衝撃などによる事故のリスクが極めて低いのが特徴です。
LEDライト搭載
夜間・災害時・非常時に役立ちます。(点灯パターン5種)
電源供給ポート
AC100V×4 USB TypeA×4 USB TypeC×2 DC JACK×2 シガーソケット×1

質量(kg)26.5 使用温度(℃)-10~45 リサイクル回数4000 定格出力(W)2400(瞬間最大出力4800) 入力AC:100V 騒音値(dB)53.4 充電時間(時間)約2 サイズ(mm)502×260×390 バッテリー容量(Wh)2621 内容量1台
注意
※防滴・防水構造ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19272255 NPB-24
241,700
199,800
219,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。