防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

DELTA Pro Ultra 6,000Whセット

DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー) DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー) DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー) DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー) DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー)

太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現
1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応
どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応
1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力

セット内容
1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター
2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台
3.EcoFlow 支持脚
4.M6×20
5.EcoFlow サイドマウントキャスター
6.EcoFlow分解・組み立て用工具
7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル
8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)
9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書
10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー
11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」 質量(kg)約97.7 容量拡張:最大30kWh 定格出力(W)6,000(サージ1口4,500 寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4 容量(W)6,144h RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命3,500回以上 内容量1台
注意
※1.最適保管温度: 20℃ ~ 30℃
※2.温度が 45℃を超える場所、または -10℃を下回る場所には保管しないでください。
※3.塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
※4.水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。
※5.先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
※6.本製品内に指や手を入れないでください。
※7.短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
※8.使用中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20210411 S-DPU06k-JP
1,300,000
919,800
1,011,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 0 / 税込 0
沖縄地方 数量1につき 0 / 税込 0
離島 数量1につき 0 / 税込 0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。