防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

ポータブル電源 ELシリーズ

ポータブル電源 ELシリーズ EARTH POWER ポータブル電源 ELシリーズ EARTH POWER ポータブル電源 ELシリーズ EARTH POWER ポータブル電源 ELシリーズ EARTH POWER ポータブル電源 ELシリーズ EARTH POWER ポータブル電源 ELシリーズ EARTH POWER ポータブル電源 ELシリーズ EARTH POWER

使用可能温度(放電)-20℃~55℃と、寒冷地での使用も余裕をもって対応可能です。
急速充電可能です。(約60分で80%充電可能)
電池残量や残り使用時間(目安)などが見やすい大型カラー液晶ディスプレイ搭載です。
豊富な入出力ポートで様々な用途に対応しています。USB typeCは出力100Wでパソコンなどの充電にも対応しています。
付属コードで車のシガーソケットからも充電可能、ソーラーパネル(別売)でも充電可能です。
保証期間は3年です。
「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。

用途
電源が取れない作業現場に。
リフォームや解体作業現場に。
起動電力の大きな電動工具などの使用に。
アウトドアやイベントに。
BCP、防災計画に。
付属品充電ケーブル(ACコンセント用)・充電ケーブル(自動車用)・取扱説明書&保証書 幅(mm)330 奥行(mm)210 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
最大出力(W)
定格出力電力(W)
バッテリー容量(Wh)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58075949 EL770I 697-0973 250 1050 700 768
99,800
89,980
98,978 (税込)
翌々日出荷
58075958 EL960I 697-0970 285 3000 1500 960
136,000
129,800
142,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
58075967 EL1630I 697-0971 335 4000 2000 1632
216,000
199,800
219,780 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。