防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

Jackery Solar Generator 2000New ソーラーパネル100W2枚セット

Jackery Solar Generator 2000New ソーラーパネル100W2枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery Solar Generator 2000New ソーラーパネル100W2枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery Solar Generator 2000New ソーラーパネル100W2枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery Solar Generator 2000New ソーラーパネル100W2枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery Solar Generator 2000New ソーラーパネル100W2枚セット Jackery(ジャクリ)

Jackery Solar Generator 2000 New(100Wソーラーパネル×2枚セット)は、
2042Whの超大容量と定格出力2200W(瞬間最大4400W)を誇る高性能ポータブル電源です。
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、毎日使っても10年間の長寿命を実現。
世界初のCTB構造により、軽量・コンパクトながら高い耐久性とエネルギー効率を両立。
UPS機能とパススルー機能を搭載し、停電時も安心して電力供給が可能です。
2枚のソーラーパネルにより、晴天時には約15時間でフル充電が可能。
スマホやPCはもちろん、冷蔵庫や電子レンジなどの家電も長時間稼働できます。

セット内容ポータブル電源 2000 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×2、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×2 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58608947 JE-2000D+JS-100F×2
オープン
281,272
309,399 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。