電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

電動ポリシャー グリップハンドル付

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ
(70件のレビュー)

キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。

用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 販売区分業務用 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (3.0MB)
注意
※外車には使用できません。
※市販のバフではなく、専用バフをお使いください。
※作業対象物にキズが発生する恐れがありますので、バフは早めに交換をしてください。
※用途以外の使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78553825 MCPC2-2018
5,598
6,158 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
78553825
2026-08-17
用途:
塗装面の磨き上げや錆落としに大活躍
その他業種

塗装面の磨き上げや錆落としに使用しています。
大きな面積の施工に向いています。

対象商品:
78553825
2026-06-03
用途:
コーティングの下地
運輸・通信業

色々とダブルアクション散策してましたが、モノタロウ商品が安価でコードレスでは無いですが、クルマ半周分あり使い勝手は良く静かでした。
自分と息子と姉と三等分で購入に至りました。
姉が板金塗装業の経験者なので、教わりながらお勉強します笑

2026-04-09
用途:
車のクリア剥げ補修の前処理
池田糖化ホールディングス株式会社 様 (製造業)

経年劣化で部分的にクリアが剥げてきたボンネットをウレタンクリア塗装する前の前処理研磨として使いました。
大型の工具に比べてパワーが足りないかと思いましたが、十分使えました。 本体が軽いので、逆に疲れにくかったように思います。耐久性は分かりませんが、初めてのポリッシャーとしてはとてもコスパの良い製品だと感じました。

1人が参考にしています
2025-04-24
用途:
車磨き
有限会社村上商会 様

ポリッシャーとして十分のパワーがあります。これで足りない人はサンダーが必要では?

2人が参考にしています
2025-04-16
用途:
車の塗装磨き。
中島造園 様 (サービス業)

兎に角静か。とても使いやすく振動も弱く、付属のパフ等も品質が良いと思います。

2人が参考にしています
2025-05-06
用途:
普段使い

量販店で販売しているものよりコスパがいい商品です。この価格でダブルアクションなので。子擦り傷や磨き時に活用しています。買って良かったです。

2025-02-14
用途:
塗装後の磨き上げ

価格の割にかなりパワフルでした.
同金額の物と比較してかなりお勧めです.
電源ケーブルも長くて満足でした.

1人が参考にしています
対象商品:
78553825
2024-12-15
用途:
車磨き
製造業

今まで使っていたポリッシャーがそろそろ古くなってきたので更新しました。
回転速度も変えられるし、持ちやすく作業しやすいですね。
バフが3枚付いているので、大体の作業はやりきれます。
手頃な値段で良い商品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 9
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
付属のバフはどのようなものでしょうか。
回答:
付属の毛バフがウールバフでございます。
3人が参考にしています
2021-05-26
質問:
ダブルアクション、シングルアクションのどちらでしょうか。
回答:
ダブルアクションでございます。
6人が参考にしています
2021-05-26
質問:
注意事項に「外車には使用できません」と記載がありますが、具体的な理由を教えてください。
回答:
具体的な内容はご案内致し兼ねます。
外車にはご使用にならない様お願い申し上げます。
3人が参考にしています
2021-05-26
質問:
ガラスコーティングされた車のワックス掛けをしたいのですが、バフ回転で傷など付きませんか?
回答:
ガラスコーティングされた車への影響については分かり兼ねます。
ガラスコーティングを施工された業者様にお問合せをお願い申し上げます。
2021-05-26
質問:
他メーカーのバフは使用できますか?
回答:
他メーカー商品とは適合可否データがなく、判断致し兼ねます。
専用バフをご使用くださいませ。
2021-05-26
すべてのFAQを表示する