エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
両頭グラインダー
(24件のレビュー)●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです
●刃物研磨治具セットが付いています
●手元ライト、ドレッサ付きです
用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石内径(mm)12.7
電源(単相/V)100
コード長さ(m)2
定格使用時間(分)30
内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください※必ずアース(接地)して下さい
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※砥石に表示されている最高使用周速度33m/s以上の正規の砥石を取り付け正しい使用面で研削し、側面での研削はしないで下さい
※乾式用のため水・研削液などは使用しないでください
※しっかりした台に固定して使用してください
研磨(電動) の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 09918973
2025-12-21
- 用途:
- 金属の磨き
株式会社NAVIA 様
(医療・福祉・介護関連業)
意外に静かで使いやすいです。
眼の保護用アクリル板をもう少し大きくしていただきたい。
照明灯の輝度を更に大きくしていただきたい。
- 対象商品:
- 09918973
2024-04-12
- 用途:
- ドリル等刃物とぎとして
モーターのパワーは必要十分(大きいものは200Vのグラインダーを使用するため)だが刃物台が取り外せない事、スイッチが安っぽく使いにくい事、片方は薄い砥石しか付けられない事がネック。
ただし値段を考えれば文句を言っては罰が当たるレベルで安価でありこの値段であればどこかがイカれたら使い捨てで新しい物購入と言う使い方が出来るのが大きい。
- 対象商品:
- 09918964
2022-08-12
- 用途:
- 主に製品のバリ取りとして使用
治具工房ジェイクラフト 様
(製造業)
コストパフォーマンスが高い商品だと思います。軽量なのか砥石のバランスが悪いのか分かりませんが、しっかりと固定しておかないと動き回ります。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 09918964
2022-11-04
- 用途:
- 腕時計のケース磨き
修理工房やまもと 様
(卸売・小売業)
今まで、ハンドグラインダーを使っての作業でしたが、デスクグラインダーで作業が早く進められました。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 09918964
2021-10-06
- 用途:
- ケレン用の先を研磨
株式会社共信 様
(建設業・工事業)
単価等での製品選択でしたが、送られてきた時点で不良品だったの交換をしてもらいました。
即対応してくれたのと交換した物は別段不都合なく使用しておりますので、良かったと思っています。
- 対象商品:
- 09918964
2020-10-21
- 用途:
- 金属部品の磨き
製造業
付属の砥石を外して、スコーライトフラップを取り付けて、金属磨きに使っています。
音が静かです。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22