電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

研磨機

研磨機 京セラインダストリアルツールズ 研磨機 京セラインダストリアルツールズ 研磨機 京セラインダストリアルツールズ 研磨機 京セラインダストリアルツールズ
(6件のレビュー)

●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です
●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです
●便利な刃物ガイド付きです

用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5 材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC 型番FG-18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270 電源(単相/V)100 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz) 砥石内径(mm)70 内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※本機の定格時間は20分です
※本機のスイッチは左回転、停止、右回転になっていますので、砥石の回転方向を変えるときは一度スイッチを切り回転が停止してから逆回転のスイッチを入れて下さい
※使用に際しては安全のため保護メガネの着用を心掛けてください
※砥石は純正品を使用してください
※工具類(砥石など)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35154761 FG-18
40,000
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35154761
2022-04-06
用途:
包丁やナイフの刃研ぎ
古川グリーンサービス株式会社 様 (建設業・工事業)

砥石のセンターが微妙にずれているのか、作業中にの回転速度が一定でなく、負荷がかかると、少し速度が遅くなります。
思ったよりも回転数が早いので、作業時間の短縮にはなっています。

4人が参考にしています
対象商品:
35154761
2020-07-07
用途:
部品の研磨
その他業種

回転数はそんなに早くなく安全で思ったよりトルクもありよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35154761
2024-01-21
用途:
刃物研磨
その他業種

消耗部品 関連部品を同じページ内にイラストで良いのでそこからジャンプできるような表示にしてほしい

3人が参考にしています
対象商品:
35154761
2017-10-31
用途:
木工作業用の刃物研ぎに使用します。

使用していた物が壊れたので買い換えました。この機械は左右に回転が変えられるので便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
35154761
2015-04-10
用途:
研磨作業
ブレインビジョン株式会社 様

部品の角の面取り、仕上げなどに使っています。本来は刃物用らしいですが、硬い金属でもガラスでも使えました。難点は、偏心が少しあって、ぐにゅぐにゅ回っています。値段なりですからしょうがないですね。精度を要求しない作業用には十分です。

7人が参考にしています
対象商品:
35154761
2014-07-18
用途:
包丁研ぎ
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店 様

砥石の種類が欲しい 購入しようとしたが替え砥石の値段が高すぎる

17人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。