電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

ミニサンダ

ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ
(6件のレビュー)

●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです
●操作性の良い低重心ボディです
●集じん機能接続用のノズル付きです
●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです
●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)

用途木材・非鉄金属の表面仕上げ ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140 パット寸法(mm)75×105 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.1 消費電力(W)100 コード長さ(m)2 付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1 質量(kg)0.76 材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC 型番S-5000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130 電源(単相/V)100 パッド寸法(mm)74×106 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])10000 内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※研磨する材料は安定性のよい台に置いて作業してください
※水、オイルなどを使っての湿式研磨作業はしないでください
※工具類(ペーパーなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※無理に強く押しつけないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35154786 S-5000
13,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35154786
2023-08-16
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

リョウビのを思っていたが、同等のものが見つかってよかった。サンダはもっていなきと仕事にならないので。

対象商品:
35154786
2023-01-05
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

悪くない。
これなら十分使える。
いい買い物ができた。

2人が参考にしています
対象商品:
35154786
2021-04-13
用途:
清掃 メンテナンスの時
有限会社都建物管理 様 (サービス業)

ガラスのウロコ落としに使います。ノリタケのガラス用ダイヤモンドを付けて、モノタロウさんノリタケのミニサンダー用のガラスダイヤモンドパットを販売して欲しいです。
ノリタケの製品販売してるのにミニサンダー安くなりました。

5人が参考にしています
対象商品:
35154786
2015-11-07
用途:
仕上げの研磨に使用しています
サカウエ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

家庭用で使用していますので十分です。パワーも中々で振動も少なく長時間でも疲れにくいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35154786
2021-05-06
用途:
塗装作業時
製造業

耐久性に問題ありと思う
内部基盤に半田付けされたリード線がはんだ付け根元から断線した

1人が参考にしています
対象商品:
35154786
2019-11-29
用途:
木材の仕上げ加工
たま化成株式会社 様

マキタ防塵サンダーが壊れたため購入して試しましたが、あまり磨けず加工に時間がかかる。振動が穏やかな分、磨きの力が弱いのかなと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29