エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
集じん機
(5件のレビュー)●ホースの差換えでブロワー使用も可能な持ち運びしやすい小型携帯タイプで乾湿両用タイプの集じん機です
●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます
●ホースを排気口に接続すればブロワーにもなります
●肩掛け時に安定しやすいようコンパクトで全高を抑えたスクエア(四角)形状のデザインを採用しています
●延長管は本体に立ててコードはコードフックに掛けてコンパクトに収納できます
●肩掛けバンドを取り付けることで肩に掛けて使用できて屋外の清掃等に最適です
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5
付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1
幅(mm)285
質量(kg)4
高さ(mm)370
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
電源コード(m)5
保証期間1年
最大真空圧(kPa)16
内容量1台
取扱説明書:
(1.52MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください※以下のものは吸込まないでください(火災やけがの現認になります)・金属の研削、切断作業時に発生する火花・火のついた、たばこの吸い殻など高温度のもの・引火性物質(ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など)、爆発性物質(ニトログリセリンなど)、発火性物質(アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど)・釘、カミソリの刃など鋭利なもの・油、熱湯、薬液、洗剤など発泡性のある液体
※雨中・湿気の多い場所での使用はしないでください
※湿式で使用された後は、タンク内を十分乾かしてから乾式集じんを行なってください(濡れた状態のままで乾式集じんを行ないますとフィルタ表面に粉じんがはり付き目詰まりの原因になります)
※乾式使用時にカートリッジフィルターなしで粉じんを吸込むと吸込んだ粉じんが飛散することになりますので必ずカートリッジフィルタを装着して集じん作業を行なってください
※タンク内に溜まったものは運転終了後排出してください(そのまま放置しますと、悪臭やカビ、錆発生の原因になります)
業務用掃除機 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 53805633
2023-09-04
- 用途:
- 厨房床の清掃
建設業・工事業
全体的に壊れやすいと思う。
購入後、2か月で床ブラシが壊れ、今度は別の所が壊れた。
破損原因の調査については、メーカーはモノタロウさんへと言うしモノタロウさんは申し訳ないが対応悪くつっかけもち状態で原因調査ならず。
床ブラシの作りが壊れやすいという感じがしてならない。
あまりお勧めはできないと感じられる。
13人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 53805633
2022-05-05
- 用途:
- 掃除 車
株式会社岐陽ビーエス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
思ったほど吸引力がなく家庭用のものよりも劣ると思います
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 53805633
2021-11-11
- 用途:
- 車室内清掃
株式会社マツダアンフィニ両毛 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
この機種は4台目です。軽くて吸い込み力も十分あります。
5人が参考にしています