エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
サンダー AS550M
(1件のレビュー)●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです
●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です)
●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です
●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:75×140
マジック式:75×107
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業
付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1
材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC
質量(kg)0.92
電流(A)1.8
電源(V)単相100
消費電力(W)170
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2.5
型番AS550M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132
電源(単相/V)100
パッド寸法(mm)74×106
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)75×105
電源タイプAC電源式
回転数(min-1[回/分])12000
振動3軸合成値(m/s2)4.9
内容量1台
マジック式:75×107
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※研磨する材料は安定性のよい台に置いて作業してください
※水、オイルなどを使っての湿式研磨作業はしないでください
※工具類(ペーパーなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※無理に強く押しつけないでください
研磨(電動) の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 60861134
2024-04-13
- 用途:
- 木工品パーツのサンディング
製造業
サンダーはリョービ、と昔から決めています。使い回しがとても良く、同型機種ばかり5台をサンドペーパーの番手をかえて使い分けています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29