エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
ポリシャー APE201
(1件のレビュー)●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです
●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します
●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます
●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています
●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です
●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し
付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1
材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC
質量(kg)2
電流(A)11.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
コード長さ(m)5
型番APE201
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194
電源(単相/V)100
保証期間1年
電源タイプAC電源式
回転数(min-1[回/分])600~2000
バフサイズ(Φmm)180
パッド径(Φmm)150
内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※冷却液が必要な先端工具は使用しないでください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※先端工具類や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
研磨(電動) の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 60861274
2022-03-02
- 用途:
- 車のボデーみがき
株式会社カーランドセオ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
早速使用しました、以前のものよりも静かでとても使い勝手が良いです。
5人が参考にしています