電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

ポリシャー APED130KT

ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ

●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです
●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます
●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます
●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです
●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です

用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去 付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1 材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC 質量(kg)1.5 電流(A)3.3 電源(V)単相100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 コード長さ(m)5 定格電流(A)3.3 型番APED130KT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226 電源(単相/V)100 パッド寸法(mm)123 保証期間1年 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])6000~12000 オービットダイヤ(mm)5 バフサイズ(Φmm)150 パッド径(Φmm)123 振動3軸合成値(m/s2)5.2 内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※冷却液が必要な先端工具は使用しないでください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※先端工具類や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60861308 APED130KT
28,300
19,980
21,978 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。