電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

ポータブル電源

ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に バッテリーリチウムイオン電池 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
定格出力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45303836 DPS1000 ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ 340×236×215H 10.5 ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、,ソーラーパネル 18V-25V 最大20A 1000
240,000
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷
45303845 DPS1800 ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ 340×236×215H 12.8 ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、ソーラーパネル 18V-25V 最大20A 1800
300,000
219,800
241,780 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-23
用途:
電気設備のメンテナンス
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

電気設備のメンテナンスには、エンジン(燃料はガソリン)を使用していたが
石油化学工場内では、安全上の対策が無ければ使用出来なかった。
バッテリー式は安全対策が最小限で良い為手軽に使用できる。
又休憩時間等空いている時間帯に充電して使用する事が出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。