エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
電機やすり
(2件のレビュー)●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです
●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています
●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です
●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です
●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです
用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし
付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1
材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄
質量(kg)1
電流(A)1.9
電源(V)単相100
消費電力(W)180
回転数(min-1[r.p.m])5500~6700
ベルト長さ(mm)330
コード長さ(m)2
型番BY-1031
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380
電源(単相/V)100
ベルト速度(m/s)6.6~8.0
ベルト寸法(mm)10×330
電源タイプAC電源式
内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください※使用電源は銘板に表示してある電圧で使用してください
※水、オイルなどを使っての湿式研磨作業はしないでください
※エンドレスベルトは取扱説明書に従って確実に取付けてください
※指定のエンドレスベルトを使用してください
※使用中は軍手など巻込まれるおそれのある手袋を着用しないでください
研磨(電動) の新着商品
商品レビュー
2025-08-06
- 用途:
- 車の板金
旧車のジープに乗っているので、サビ穴の補修を定期的にしています。サビで浮いたりすると、グラインダーで削り、ペーパーをかけて滑らかにしますが、ベルトサンダーだと、作業が楽で素早くできます。エアーと違い、コンプレッサー音を気にしなくて済むので、ご近所へも気兼ねなくできます。
1人が参考にしています
2025-08-28
- 用途:
- 塗装はがし、磨き
有限会社真和流通 様
(運輸・通信業)
使い勝手は良かったがベルトの摺り減りが早くて数回ベルト交換をした。
1人が参考にしています