電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

マルチタップ延長コード (200V接地付)

マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッド マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッド マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッド
(8件のレビュー)

防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。

電線長さ(m)1 コンセント形状接地3P 20A 250V 特性防塵、アース付 ブラック 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 トラスコ品番370-3428 種別屋内用 質量(kg)1 コンセント個数3 電線太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4C 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39470821 HMA
14,640
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39470821
2021-04-06
用途:
メンテナンス
萩原削蹄所 様

蓋がしっかりしていて、気に入りました。プラグの差し込みもスムーズです。

対象商品:
39470821
2020-09-15
用途:
農業機械
農・林・水産業

コンパクトでとても場所を取らなくてつかいやすいです。

対象商品:
39470821
2019-09-18
用途:
バイブレーター使用時
建設業・工事業

使いやすいです。
蓋は壊れやすそう
コンパクトで収納もしやすい。

対象商品:
39470821
2018-10-27
用途:
野菜選別作業
農・林・水産業

屋内での選別作業時に出る粉塵が全く気にならないのが非常に良い。

対象商品:
39470821
2016-12-12
用途:
農業用機械の運転と機械のメンテナンス時
農・林・水産業

逆配線仕様もあり又各タップにキャップもついて混入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39470821
2015-10-23
用途:
農業関係
農・林・水産業

ターミナルカバー付きなので 農業関係の埃も気にならず
コスパは高いです

対象商品:
39470821
2016-02-05
用途:
タイヤチェンジャーとホイルバランサーの電源供給
大道農場 様 (農・林・水産業)

2台の電源供給に対応出来ていて、コンパクト。
真ん中は逆接地でいざと言う時助かります。

対象商品:
39470821
2014-06-23
用途:
現場作業

しっかりした作りで価格も安く、購入して良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22