エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261444 |
|||
フリクションボールノック
(53件のレビュー)フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
ボールペン の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 普段使い
前々から使ってたけど家内に取られてしまったので補充用に購入。
0.3mmの奴も持ってるけれど、細いのはやっぱり書き味が今一つよくないのでこちらの方が良い。
- 用途:
- 製図
問題無くつかえてます。慣れると鉛筆より見やすくいいですね。
- 用途:
- 事務作業
事務所にてプレゼン用の資料の下書き用に使用してます。その他4色使いで消せるので非常に使いやすいので気に入ってます。
- 用途:
- 構想などで不確定な業務で修正を要すもの
やはり消去できる事が良い。鉛筆ではコピーや写真時にカスれが発生しやすいがインクだとそのような状態になりにくい。
線が太いので細線が描きにくいがボディもしっかりしているためしっかりと書ける。またイレーサーを使用していても不安が少ない。
- 対象商品:
- 36558471
- 用途:
- 事務のもの書き
書いたものが消せるのがいい。
最初は0.7ミリを購入しましたが、後から0.5ミリの替え芯にしたらとても書きやすい!その後は他の事務員にも試してもらい、0.5ミリのボディと替え芯を黒と赤揃えて購入しました。
擦った熱でインキが透明になるそうなので、消しゴムもたいにカスが出ないのも良いですね。
- 用途:
- 事務用
消しゴム付きの消せるボールペンです。
書きやすく滑らかなインクです。
書き損じの時に、鉛筆のように消しゴムで消せるのが良いです。
- 用途:
- 色々な作業で。
特に書きにくくもなく普通に使える。消すのも違和感が無く。
- 用途:
- 書類のチェック時
書類のチェック時に多色使用しています。変更時に修正できるので使用しやすいです。見えやすいライトブルーがいちおしです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)