エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261444 |
|||
マグネットスリムバー
(16件のレビュー)極細タイプのマグネットバーです。
細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式
材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)220
厚さ(mm)7
高さ(mm)6
質量(g)10
吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚
磁束密度(表面)3600G
内容量1パック(3本)
掲示用小物 の新着商品
商品レビュー
2025-11-25
- 用途:
- オフィスの掲示物
教育・研究機関
どの色もステキで長さもちょうどよく、大変満足です 部屋が明るくなりました。
2025-07-22
- 用途:
- 掲示用のホワイトボードに使用
細くて使いやすい。
主に掲示用に使うので、1~2枚を重ねて留まれば良いので丁度良い。
あと1センチ短いとA4の短辺と同じサイズなので、ビッタリ並べられるので尚良しだと思う。
カラーも単色のみのセットが選べると良いなー。
- 対象商品:
- 39601116
2023-09-16
- 用途:
- コルクのマグネットボードに書類を貼る時
アトリエ象 様
(教育・研究機関)
おしゃれに、すっきり止まって、気に入っています。2セット購入しました。色毎に、用途を変えています。
- 対象商品:
- 39601125
2021-12-08
- 用途:
- ホワイトボードなどに掲示物を貼る際
自動車・二輪車・自転車関連業
他の商品にない色やスリムさに惹かれて購入しました。
細いので粘着力が心配でしたが、問題ありませんでした。
スリムなので使用しないときにホワイトボードの隅に貼っても邪魔になりませんでした。
気に入った為、先日追加購入しました。大満足です。
- 対象商品:
- 39601134
2021-07-07
- 用途:
- 掲示用
製造業
書類掲示用に使用。220mmタイプだと磁石がついているのは2か所だけですが、丸い磁石を2個使うよりしっかり押さえてくれます。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 39601134
2020-06-03
- 用途:
- ホワイトボードへの掲示用
Enseigne工房 様
(製造業)
結果的には、磁力が強かったから問題なかった。
が、裏面に一面磁石が付いているかと思って購入したので、購入前に裏の磁石の状態が分かれば良かったです。
4人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07