電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm

三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス 質量(g)4000 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850 保護等級IP65 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)10000 光色昼白色 電球の種類LED エコロジー商品省エネ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64926418 LWT-10000S-WP
オープン
25,980
28,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 0 / 税込 0
北海道地方 1 900 / 税込 990
沖縄地方 1 900 / 税込 990
離島 1 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途:
当社工場作業
株式会社TBK技術 様

照度が予想以上に明るく
コンパクトで軽量使用しやすい
工事現場への持ち込みにも向いている。

対象商品:
64926418
2021-09-22
用途:
現場作業の照明
建設業・工事業

急に必要になり5台購入、確かに明るいがスイッチがダメ!おもちゃみたいな防水スイッチでゴムの反発力で突然消える!現場作業で事故の元。全体の作りがちゃちいー使用前組み立て途中でプラ部品破損!良いところは?安いの一言につきる。納期が間に合って、予算もあるならば専門メーカー製品をすすめる。はたしてメーカーさん検品検証してるのか?

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。