電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用

三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。

用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 質量(g)5500 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)110 全光束(Lm)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500 電源コード(m)5 周波数50/60Hz 保護等級IP65 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外兼用 配光角度(°)100 光色昼光色 電球の種類LED エコロジー商品省エネ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58848706 LWT-15000ST2
オープン
17,980
19,778 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。