電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

LED小型バルーンライト

LED小型バルーンライト アイリスオーヤマ LED小型バルーンライト アイリスオーヤマ LED小型バルーンライト アイリスオーヤマ LED小型バルーンライト アイリスオーヤマ LED小型バルーンライト アイリスオーヤマ LED小型バルーンライト アイリスオーヤマ LED小型バルーンライト アイリスオーヤマ LED小型バルーンライト アイリスオーヤマ

【IP65】小型なのに22000lmの明るさ!あらゆる現場で活躍できる小型バルーンライトです。
高さ1m~1.8m、重さ4.5kgのコンパクトさに加え、収納バック付きで持ち運びに便利です。
小型×360度照射で省スペースに!作業スペースを確保できます。
組み立てもネジを回すだけで、設営に時間も要しません。
スイッチで22000lmと15000lmの切り替えが出来るので、用途に合わせて光量を調節できます。

用途夜間の屋外作業やイベント、工事現場の作業に 質量(g)3400 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)5 定格消費電力(W)170-110 全光束(Lm)強)22000/弱)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×680×1000~1900 保護等級IP65 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED エコロジー商品省エネ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62395089 LWB-22000FK
オープン
39,980
43,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。