3M MRO最大約30%OFFセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261537

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261537
キャンペーンコードご利用方法

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)
(5件のレビュー)

接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。

伸度(%)600 保持力(mm)168(せん断) 引張強度(N/cm2)120 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ 内容量1巻
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05623177 Y4920 12X33 白色不透明 12 33 0.40 アクリルフォーム 40N/10mm 耐候性
オープン
7,398
8,138 (税込)
当日出荷
35308332 Y4920 19X33 白色不透明 19 33 0.40 アクリルフォーム 40N/10mm 耐候性
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05623177
2024-05-12
用途:
車のパーツの取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

超強力で、今まで一番剥がれにくいと思います。
おすすめです!

対象商品:
05623177
2024-01-26
用途:
窓枠へのポリカーボネート板の貼付
電気・ガス・熱供給・水道業

一瞬で強力に貼り付く事無く若干曲がって張り直ししても問題無いし、その割に接着力もありコントロールし易い両面テープです。

対象商品:
05623177
2015-03-11
用途:
多用途

接着力が素晴らしいのは当然のこととして、何よりも助かるのがある程度時間が経過してからのテープの剥離を行う時。
一般的な両面テープではブチブチと細切れになりなかなか全てを取り去る事が出来ないケースが多いもののこのテープの場合にはそれが少ない。少し引っ張りながら剥がしていくことで細切れにならずに取り去ることが可能となる。

7人が参考にしています
対象商品:
05623177
2014-11-18
用途:
シリコーンゴムとポリカーボネイトの接着

接着強度がかなり強く、少々のことでは剥がれない。
しかもはがすときはテープ自体の強度が高いためにはがしている途中で千切れにくいために非常にはがしやすい。
はがした後の接着面も全くネバネバしないので使い易い。
コストに見合う優秀な製品だと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
05623177
2014-12-09
用途:
ステンレスを機械に貼り付けるため。客先の指定のため、他の品番では流用が出来ないのである。

貼り付け作業はスムーズに行えました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07