冬季季節商品特集


ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き

ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善)

やさしい暖かさが心地よい温度調節機能付 パネルヒーター
置き場所を選ばない薄型スリム暖房
本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています
◇無段階温度調節:低~高(無段階)の範囲で切替可能
◇安全装置:温度ヒューズ

用途脱衣所やトイレ暖房に。電気ヒーター パネル型ヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 パネルヒーター シンプル おしゃれ 質量(kg)1.7 色ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)160 コード長さ(m)電源/約1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80102797 DP-SB1611(W)
オープン
¥5,998
¥6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。