曜日別特売
DP-SB1611(W) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 80102797

DP-SB1611(W) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 80102797
DP-SB1611(W) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 80102797
DP-SB1611(W) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 80102797
DP-SB1611(W) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 80102797
DP-SB1611(W) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 80102797
DP-SB1611(W) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 80102797
DP-SB1611(W) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 80102797
DP-SB1611(W) ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 80102797

ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80102797
品番
DP-SB1611(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

やさしい暖かさが心地よい温度調節機能付 パネルヒーター
置き場所を選ばない薄型スリム暖房
本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています
◇無段階温度調節:低~高(無段階)の範囲で切替可能
◇安全装置:温度ヒューズ

用途
脱衣所やトイレ暖房に。電気ヒーター パネル型ヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 パネルヒーター シンプル おしゃれ
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
160
コード長さ(m)
電源/約1.9
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×15×32.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする