上から貼るくつ下用 黒【8時間持続】
(8件のレビュー)【平均34℃】【5足 15足】冬場は手足の冷えに悩んでる人が3割もいます。
足の甲に貼ることですぐに暖かさを実感できます。四角い形状なので、足幅に合わせて縦・横に貼ることが可能です。
靴の中全体が温まりますので、屋外作業時にも適しています!持続時間8時間でずっと温かい。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)
寸法(縦×横)(mm)96×70
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間8時間
平均温度(℃)34
防寒用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 73787517
2025-12-12
- 用途:
- 屋内水産養殖研究棟内
サービス業
北海道の冬を人生で初めて経験している、東京出身の53歳です。長靴を毎日履いて仕事してます。冬になり、くつ下2枚重ねしてますが、底冷え半端ないですね。このくつ下2枚の間に挟む様にカイロ使うと、朝から仕事に辛い思いしないで「大変助かります。買って良かったですよ。」
- 対象商品:
- 26251488
2024-01-16
- 用途:
- 足の冷え対策
下にひかずに上にのせるので甲の部分がきついと違和感がありあまり長時間は向いていない感じがする。耐久時間も短いので使う用途も限られる。ないよりはいいって感じでした。
- 対象商品:
- 26251488
2022-01-21
- 用途:
- 冬の外出に
その他業種
ずっと靴下の方に貼るやつを使っていました。これは上から貼るというところに興味を持ち、使ったところ、なかなか良かったです。色もクロなので靴下が黒だと目立ちません
- 対象商品:
- 26251488
2020-01-24
- 用途:
- 冬場のサイクリング
運輸・通信業
自転車で山を走るんですが冬場はつま先が冷えて耐えられないんで、足先に貼るカイロを使用してます。足裏に貼るタイプは違和感があるので上から貼るタイプを使ってます。