3連結融雪マット
(3件のレビュー)カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様3連結
寸法(mm)250×600×22
質量(kg)18
色緑黒
消費電力(W)122
コード長さ(m)3
ケーブル長(cm)40(マット間)
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
防寒用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 48669985
2020-03-03
- 用途:
- 駐車場の雪を溶かす為
卸売・小売業
此方は、一枚物と併用して使用中デス。
余り間を開けすぎると、その一面に普通に雪が、積もります。
メーカー側の説明が、間隔について全くないので
平らに積もって、マットの上だけ かまくら状態になる または、ならない距離のデータをある程度
示していく執拗が、有る。と思われます。
マットの上の雪は、上手に溶けます。
普段から都内在住で、北海道の家の玄関前 と 駐車場に使用中デス。
電源は、ソーラー 風力 12V バッテリー X10
マットと電源の間に、サーモスタットで、on off 以上