冬季季節商品特集


融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100

融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100 北海道ゴム工業所 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100 北海道ゴム工業所

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。
敷いてコンセントに差し込むだけ。
雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。
程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。
丸めて収納可能。
水や中性洗剤で簡単洗浄。
表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。
4箇所の固定穴。
PSE認証商品。日本防炎協会認定品。

用途玄関/通路用 寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000 厚さ(mm)9 質量(kg)14 タイプ玄関/通路用 出力(W)300 コード長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
取扱説明書: (1.83MB)
注意
※玄関/通路用は連結できません。
※断線、漏電の防止の為、以下、留意ください。電源コードを持ってマットを引っ張らないでください。マットを傷つけたり、取り付け穴以外の箇所に穴を開けないでください。敷設面は凸凹がないようにしてください。車輛の乗入れする場所での使用は避けてください。
※マット上に物を置いたままにしないでください。局部発熱する可能性があります。
※降雪を融かす製品ですので落雪など一度に大量の雪を載せて融かす用途には向いていません。
※その他は、付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65960502 133 100
オープン
¥81,980
¥90,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25657705 111 200
オープン
¥83,980
¥92,378 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。