工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


白 長ニップル

白 長ニップル 吉年 白 長ニップル 吉年 白 長ニップル 吉年 白 長ニップル 吉年 白 長ニップル 吉年 白 長ニップル 吉年 白 長ニップル 吉年 白 長ニップル 吉年
(68件のレビュー)

形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
長さL(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35743425 白 NI PTネジ 65 2・1/2 300
オープン
¥9,598
¥10,558 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途:
配管資材

普通の長ニップル
パイプのネジ切機を持たないので、配管といえば長尺でない限りこれを使います。
設定寸法によって自動的に銘柄が決まりますが、本品はパイプの肌が良く錆びにくいほうだと思います。
溶射・溶融メッキではないので、メッキ厚は厚くないですが、パイプレンチを使った後処理を確実にしておけば問題ありません。

対象商品:
06173264
2025-12-01
用途:
配管作業
製造業

問題なく使用しました。このサイズでの値段は安いと思うので今後リピート確定です。

対象商品:
06173054
2025-10-28
用途:
水道管に
有限会社魚利 様

メーカーによって価格も色々ですが見た目の違いが分かりません
材質が違うのでしょうか

1人が参考にしています
2025-05-27
用途:
配管工事
教育・研究機関

普通に使えるので毎回買っている、納期が早いので助かっている。

対象商品:
06172774
2024-01-24
用途:
石油空頭器のOIL配管でオイルサーバー出口と給湯器入口に使用
吉澤商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この太さのニップルは、短い物は調達が楽で、ホームセンターにもありますが、この長さは無かったので助かりました。ちなみに、所有のネジ切り刃1/2以上しか対応していないし、定尺のPipeの入手も出来ないので。

対象商品:
06173097
2024-03-13
用途:
水道工事

値段も安く精度も十分。消耗品なのでまた購入したいです。

対象商品:
06173221
2024-02-11
用途:
配管用
製造業

蒸気、水の配管修理用に購入。使用はまだですが安価に購入出来るので助かります。品質も問題ないと思います。

対象商品:
06172984
2023-03-02
用途:
止水材料の注入管として
建設業・工事業

一本づつ丁寧な包装でした。ネジ部の損傷もなく大変良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
両方ともネジを切っていますか?また、エアの配管(送り込み)に使えますか?
回答:
両方ともネジを切っております。また、エアの配管(送り込み)に使えます。
対象商品:
06172984
2011-10-31
質問:
詳細な寸法は?
回答:
外径約27.2mm、内径約21.6mm、ネジ部長さ約14.5mmとなります。
対象商品:
06173054
2人が参考にしています
2011-10-31