工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


グリルノブ(おねじ)

グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション
(4件のレビュー)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。

材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L 内容量1個
注意
※寸法Lfはメネジのみの仕様になり、オネジにはありません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
寸法D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75848787 GK30A×10N 24 11.5 10 14 31
¥410
¥389
¥428 (税込)
当日出荷
75848902 GK50×50N 33 16 50 44 50
¥650
¥619
¥681 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75848805
2020-07-28
用途:
手回しアジャストスクリューとして

割と種類があるようでいて自分の目的にちょうどいいのが無いです。これの場合は径が小さくて、M8ネジのもあればな、と思います。

対象商品:
75848796
2017-07-04
用途:
日曜大工
ファースト運送 様

早く着いて良かったです。様々なサイズ、商品があり大変便利。

対象商品:
71264821
2017-01-31
用途:
NCボール盤の定規固定の使用
株式会社ワンアンドオール 様

M6の六角レンチで脱着していたが頻繁に付け替えるので面倒でした。
一般的なものはノブの部分が小さいので回しにくかったがコレに変えてとってもスムーズで締付け時も強く閉められる。

対象商品:
71264821
2015-03-30
用途:
ガス工具

ガス工具だけではなくいろいろ物に利用できて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。