工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙

CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー) CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙 寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm 入力種類直流電圧 全幅(mm)200 全長(m)20 目盛(mm)(時間)25 目盛仕様目盛数字:0~100 最小目盛1 有効記録幅(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1ケース(3冊×5箱)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18824067 EH01001
16,000
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。