工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


デジタル熱線式風速・風量計

デジタル熱線式風速・風量計 マザーツール

SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。

精度
風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時
温度:±0.8℃
湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RH
センサー
風速/風量:熱線式
温度:サーミスタ、k熱電対(別売)
湿度:薄膜静電容量センサ
分解能
風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s
風量:0.001m3/min
温度:0.1℃
湿度:0.1%RH
測定範囲風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH 仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント 付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説 質量(g)約347 電源単3電池×6 プローブΦ12×280~940mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5 データ出力SDカード/USB/RS232 その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト 使用環境0~50℃、85%RH以下 内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25696387 AM-4224SD
72,000
71,980
79,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。