工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

サンディングシーラースプレー

サンディングシーラースプレー サンデーペイント サンディングシーラースプレー サンデーペイント
(26件のレビュー)

肉厚感を自由に出せます。研ぎ易いです。

用途木工塗装の高級仕上げ中塗り用 とうめい 成分合成樹脂(アクリル) タイプサンディングシーラー 塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り) 主な用途木工 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.035L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー 内容量1本(300mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68519762 -
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途:
木工の定番サンディングシーラー
その他業種

全体的にムラなく吹くのに便利です。個別にへこみが目立つところは、ボトルタイプのサンディングシーラーを筆でポンポン置いて修正してます。

対象商品:
68519762
2024-02-01
用途:
住宅補修作業時
新宿シャローム教会 様 (サービス業)

床の剥がれや、パテ整形時の段差を埋めるために使用。塗布・乾燥を数回繰り返すことでかなり肉厚な塗膜を形成できます。
ドライヤーを併用すれば乾燥硬化時間も短くなり、完全に乾燥した後でペーパー研磨すると、さらさらとした粉が出てきて確実に研げているのがわかります。

1人が参考にしています
対象商品:
68519762
2023-04-28
用途:
床のハガレに

合板の安物床が剥がれてきたので、表面補修の下処理に使います。結構厚手でうまく処理できます。

1人が参考にしています
対象商品:
68519762
2021-05-28
用途:
塗装の下準備に
建設業・工事業

とにかく肉厚。これにかぎる。
あとは下地やプライマーとの密着性がどんな風なのか。
サンディングとしては文句なし。
より安価になる事を期待

対象商品:
68519762
2021-04-17
用途:
業務用に

補修工事の備品として試しに使用してみようと購入してみました
コーティング面がしっかりしていて補修面のぼかし、研磨に使えそうです

対象商品:
68519762
2021-03-12
用途:
ギター塗装

ギター塗装の下地に使用していて安く買えて助かります。結構大量に使うのでもって容量が多いと良いです。

対象商品:
68519762
2020-12-01
用途:
ギター下塗り
学校法人和光学園 様

他メーカーも3社、試しましたが、この商品が1番、肉厚でサディングしやすいです。リピーターです。

2人が参考にしています
対象商品:
68519762
2020-08-13
用途:
ギターの塗装
株式会社ビジネスITシステムズ 様 (サービス業)

早く乾くしムラがなくいい感じで仕上がる。
乾燥後の処理も楽

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04