工具の通販モノタロウ > 木工業特集
セラックニス
(5件のレビュー)木部のヤニ止め効果に優れ、また吸い込み止めやニジミ止めの効果もあります。乾燥も極めて速い。
用途木部のヤニ止め、吸い込み止め、ニジミ止め 屋内木製品の家具、工作品、建具など
色とうめい
成分合成樹脂
主な用途屋内木製品
使用場所屋内用
特性速乾
タイプセラックニス
塗り面積(m2)約2.5(1回塗り)
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプセラック
内容量1缶(300mL)
塗料 の新着商品
商品レビュー
2026-02-15
- 用途:
- 赤松のヤニ止め
とうめいとなっていますが、透明ではないですね。
薄い黄色っぽい飴色です。個人的には気に入りました。
においもラッカー系のようなきつい匂いがしなくて使いやすいです。
自分はうすめ液なしでそのまま使いましたが、なしでも大丈夫です。
ですが、少しうすめた方が延びが良くなって塗りやすいとは思います。
もう少し安ければ良いのですが。もしくは、1.5リットルとかの大容量で安めの価格設定をしていただければ嬉しいです。
- 対象商品:
- 68524583
2016-05-23
- 用途:
- パイン材のヤニ止め
油性ウレタンニスの下塗りとして塗装しました。
メーカーに問い合わせたところ、上塗りは、水性・油性どちらでも大丈夫との解答がありました。
うすめ液は、「ラッカーうすめ液」が使用できます。
原液では粘りが強く、少し薄めたほうが綺麗に塗装できました。
3人が参考にしています
2014-08-23
- 用途:
- 塗装下地塗り
白等を塗る前に、下地に使用。ヤニ、アクの浮き上がりや変色を防ぐ。
確かに何度やっても黄色みたいな色が浮くようなことが減り、
発色がよくなる。昔からあるものだが、結局これは評価出来るものだと思っている。
量が少ないので使いだすと大量にほしくなるので価格を今後もがんばって安くしてもらえると助かる
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04