工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

油性屋内外木部用ウレタンニススプレー

油性屋内外木部用ウレタンニススプレー サンデーペイント
(5件のレビュー)

とうめい 成分合成樹脂(ウレタン) 使用場所屋内外兼用 タイプ油性ニス 塗り面積(m2)約0.7~1.3(2回塗り) 主な用途屋内外木部 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキドウレタン 内容量1本(400mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68524933 -
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途:
楽器製作に使っています。
サービス業

何回も繰り返して薄く塗り重ねてゆく事で、とても綺麗な塗装が出来ます。
綺麗に塗り重ねるコツは、スプレーした後にラベルに書いてある通りにノズルの詰まり防止をしておくことです。
ラベルには「逆さまにして5秒間噴射すること」と書いてありますが、逆さまにして噴射して2秒から3秒くらいはノズル部分に残っているウレタンニスが噴射されて、その後ガスだけになるのが音と噴霧液の細かさを見ていると変化しますので、ガスだけになるまで(およそ4秒以上)噴射し続けるのがコツです。
これで、毎回綺麗なスプレー状態を保ったまま上塗りを続けられます。

2人が参考にしています
対象商品:
68524933
2023-06-25
用途:
木工製品の仕上げ塗装

大きなものは水性のウレタンを使いますが、小物であったためこちらを使ってみました。粘度があるため塗装の表面が粒子状になってしまいます。多く吹き付けると垂れてしまうため、粒子状になった塗装面を、サンドペーパーやコンパウンドで磨き上げることが必須です。また品物によりスプレーの拡散状態が多少違うため注意が必要です。量は多めでありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
68524933
2021-08-19
用途:
屋外の制作物の仕上げ
正木 様

値段の割に耐久性が有り仕上がりも良いので気に入って使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68524933
2020-04-23
用途:
家具
その他業種

お気に入りの家具が古く保護する為に購入しました。
スプレーなので簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
68524933
2020-04-01
用途:
木材の仕上げ塗装

研磨した木材の仕上げに使いました。塗りやすく、”たれ”がないのでうまくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04