工具の通販モノタロウ > 木工業特集
水性サンディングシーラー
(10件のレビュー)肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。
導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。
用途
屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用。
鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。
使用場所屋内用
仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)
主な用途屋内木部、鏡
乾燥時間(時間)約2(20℃)
危険物の類別非危険物
特性研磨
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。
塗料 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 75944407
2017-04-04
- 用途:
- ヨットの床やキャビンのニス塗りに使用
株式会社トライオールスリージャパン 様
(製造業)
今迄は、海外メーカーのニスやシーラーを使用していましたが、キャビン内にシンナーの臭いも無く、後始末も簡単で仕上がりも綺麗で満足です
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 75944416
2017-02-05
- 用途:
- DIY テレビ台作製
メーカー品のため品質は問題なし。近所のホームセンターより安くすぐに届くので便利、とりあえず使って足らなくなったらまた注文すれば翌週末の作業に充分間に合います。余分なものを買わなくてよく便利で経済的。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75944407
2016-12-29
- 用途:
- 楽器塗装
製造業
弦楽器塗装では、水性はあまり使用されないのですが、趣味で作っているのと自宅住居がシンナー臭くならないので使用。乾きが、シンナー系より遅いですが、問題なく使えます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04