曜日別特売

シンクロベルト H200形

シンクロベルト H200形 - バンドー化学シンクロベルト H200形 - バンドー化学

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
材質
ベルト厚(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003079371000H20050.820012.7約2540ゴム4.3100
許容差:±0.51mm
45,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
003079821020H20050.820412.72590.8ゴム4.3102
許容差:±0.53mm
49,340
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
003080341050H20050.821012.72667ゴム4.3105
許容差:±0.53mm
49,340
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
003080861100H20050.822012.72794ゴム4.3110
許容差:±0.53mm
49,340
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
003081311140H20050.822812.72895.6ゴム4.3114
許容差:±0.56mm
55,320
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
003081831250H20050.825012.73175ゴム4.3125
許容差:±0.58mm
55,320
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
003082351325H20050.826512.73365.5ゴム4.3132.5
許容差:±0.61mm
61,480
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
003082871350H20050.827012.73429ゴム4.3135
許容差:±0.61mm
61,480
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
003083321400H20050.828012.73556ゴム4.3140
許容差:±0.61mm
61,480
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
003083841700H20050.834012.74318ゴム4.3170
許容差:±0.68mm
73,270
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308436185H20050.83712.7469.9ゴム4.318.5
許容差:±0.25mm
14,510
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308481225H20050.84512.7571.5ゴム4.322.5
許容差:±0.30mm
14,510
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308533230H20050.84612.7584.2ゴム4.323
許容差:±0.30mm
14,510
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308585240H20050.84812.7609.6ゴム4.324
許容差:±0.30mm
14,510
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308637245H20050.84912.7622.3ゴム4.324.5
許容差:±0.30mm
15,510
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308682270H20050.85412.7685.8ゴム4.327
許容差:±0.30mm
15,510
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308734280H20050.85612.7711.2ゴム4.328
許容差:±0.30mm
16,970
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308786300H20050.86012.7762ゴム4.330
許容差:±0.30mm
16,970
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308831310H20050.86212.7787.4ゴム4.331
許容差:±0.33mm
17,860
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308883315H20050.86312.7800.1ゴム4.331.5
許容差:±0.33mm
17,860
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308935320H20050.86412.7812.8ゴム4.332
許容差:±0.33mm
18,140
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308987330H20050.86612.7約838ゴム4.333
18,140
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
00309032340H20050.86812.7863.6ゴム4.334
許容差:±0.33mm
19,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309084350H20050.87012.7889ゴム4.335
許容差:±0.33mm
19,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309136360H20050.87212.7914.4ゴム4.336
許容差:±0.33mm
19,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00309181370H20050.87412.7939.8ゴム4.337
許容差:±0.33mm
20,520
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309233375H20050.87512.7952.5ゴム4.337.5
許容差:±0.33mm
20,520
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309285390H20050.87812.7約991ゴム4.339
許容差:±0.33mm
20,520
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
00309337400H20050.88012.71016ゴム4.340
許容差:±0.38mm
21,770
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309382410H20050.88212.71041.4ゴム4.341
許容差:±0.38mm
21,770
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309434420H20050.88412.71066.8ゴム4.342
許容差:±0.38mm
21,770
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
00309486430H20050.88612.71092.2ゴム4.343
許容差:±0.38mm
22,130
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309531450H20050.89012.7約1143ゴム4.345
許容差:±0.38mm
23,030
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
00309583465H20050.89312.7約1181ゴム4.346.5
許容差:±0.38mm
24,160
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
00309635480H20050.89612.71219.2ゴム4.348
許容差:±0.38mm
24,160
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309687490H20050.89812.71244.6ゴム4.349
許容差:±0.40mm
25,040
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00309732510H20050.810212.7約1295ゴム4.351
許容差:±0.40mm
25,040
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
00309784530H20050.810612.71346.2ゴム4.353
許容差:±0.40mm
26,660
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309836540H20050.810812.7約1372ゴム4.354
許容差:±0.40mm
26,660
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
00309881560H20050.811212.71422.4ゴム4.356
許容差:±0.40mm
27,410
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309933570H20050.811412.71447.8ゴム4.357
許容差:±0.40mm
27,410
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309985580H20050.811612.71473.2ゴム4.358
許容差:±0.40mm
29,030
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00310037600H20050.812012.7約1524ゴム4.360
許容差:±0.40mm
29,030
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
00310082605H20050.812112.71536.7ゴム4.360.5
許容差:±0.43mm
29,920
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
00310134630H20050.812612.7約1600ゴム4.363
許容差:±0.43mm
29,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
00310186650H20050.813012.71651ゴム4.365
許容差:±0.43mm
31,560
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00310231660H20050.813212.71676.4ゴム4.366
許容差:±0.43mm
31,560
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00310283680H20050.813612.71727.2ゴム4.368
許容差:±0.43mm
32,290
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00310335700H20050.814012.7約1778ゴム4.370
許容差:±0.43mm
33,020
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
00310387750H20050.815012.71905ゴム4.375
許容差:±0.45mm
34,640
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする