電磁パイロット切換弁

電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

・高圧・大流量・圧力損失の低減最高使用圧力35MPa(350kgf/cm^2)・最大流量300L/minの高圧、大流量化を実現。さらに各弁の圧力降下を極力抑え、積層時のポート損失を最小限とする設計です。
・ISO取付寸法に準拠 各弁はすべてISO規格の取付寸法ISO4401-AD-07-4-Aに準拠しています。厚み寸法は70mmに統一しています。

最大流量(L/min)300 口径(Φ)1/2 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350] 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02108741 KSH-G04-2DP
113,940
 
 
取扱い終了

返品不可
02108863 KSH-G04-6CP
96,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする