メガパワーストロング250

メガパワーストロング250 ヘンケル
(1件のレビュー)

強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。

用途
建築内装材の接着や木製品の組み立てなど
屋内の各種部材の接着
釘の打てないものの接着
対応材質
木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・カーペット・コルク・金属(防食加工されたもの)
注意:少なくとも片面が吸水性のある素材であること
種類水性型 主成分アクリル酸共重合樹脂 塗布面積(m2/缶)300g/m2 初期保持力約35kg/m2 耐寒耐熱温度(℃)-20~70 位置合わせ可能時間約5分 完全硬化時間(23℃)24~48 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 仕様チューブ トラスコ品番101-8902 内容量1本(190mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05972741 MP-250
750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05972741
2014-03-13
用途:
主に発泡スチレン断熱材の接着
有限会社クサカベ薬品 様 (医療・福祉・介護関連業)

木材の付きは良いようだが、スタイロフォームのような発泡スチレン断熱材は接着剤が硬くなるまで押さえておかなければならず、対象によっては接着力も強くない。ただ、価格等を考慮し他に優れた物も知らないので、継続使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする