布粘着テープ (LS)
スフ布をベースに無溶剤タイプの粘着剤を使用。強粘着で抜群の保持力。巻戻しが軽く作業効率も良好。
- テープ幅(mm)
- 50
- 基材
- スフ
- テープ長さ(m)
- 25
- 伸度(%)
- 9
- テープ厚さ(mm)
- 0.30
- 粘着力(N/10mm)
- 5.24
- 引張強度(N/10mm)
- 78.6
- 粘着タイプ
- 強粘着
- 内容量
- 1箱(30巻)
布テープ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-03-22



















