曜日別特売

チップ HM90

チップ HM90 - イスカルチップ HM90 - イスカルチップ HM90 - イスカルチップ HM90 - イスカルチップ HM90 - イスカル

3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。

形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
トラスコ品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05396282HM90ADKT1505PDR IC3281箱(10個)IC328624-49635.851215
15,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37365106HM90ADKW1505PDR IC9281箱(10個)SUS・鉄系対応チップ(コーティング)338-66785.851215
18,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
37365133HM90 APKW 1003PDR IC9281箱(10個)IC928338-67083.18811
14,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389816HM90ADCR1505PDFR-P IC281箱(10個)IC28624-48315.851215
20,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39357753HM90ADCR1505PDFR-P IC081セット(10個)非鉄金属対応チップ(コーティングなし)620-83396.916.515
23,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする