曜日別特売

シンクロベルト L075形

シンクロベルト L075形 - バンドー化学シンクロベルト L075形 - バンドー化学シンクロベルト L075形 - バンドー化学
(4件のレビュー)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形Lベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルト内容量1本
全65種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00304692109L07529約27610.9
許容差:±0.23mm
3,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
00304744124L07533約31412.4
許容差:±0.23mm
3,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
003047961294L075345約3286129.4
許容差:±0.58mm
16,590
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
00304841135L07536約34313.5
許容差:±0.23mm
4,020
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
00304893150L07540約38115
許容差:±0.23mm
4,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00304945165L07544約41916.5
許容差:±0.25mm
4,420
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00304997169L07545約42916.9
許容差:±0.25mm
4,420
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305042172L07546約43817.2
許容差:±0.25mm
4,420
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00305094187L07550約47518.7
許容差:±0.25mm
4,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00305146203L07554約51420.3
許容差:±0.30mm
4,850
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
00305191210L07556約53321
許容差:±0.30mm
4,850
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
00305243225L07560約57222.5
許容差:±0.30mm
4,990
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
00305295240L07564約61024
許容差:±0.30mm
5,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00305347255L07568約64825.5
許容差:±0.30mm
5,450
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00305392263L07570約66726.3
許容差:±0.30mm
5,670
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305444270L07572約68627
許容差:±0.30mm
5,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
00305496277L07574約70527.7
許容差:±0.30mm
5,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305541285L07576約72428.5
許容差:±0.30mm
5,810
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00305593300L07580約76230
許容差:±0.30mm
6,120
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
00305645304L07581約77230.4
許容差:±0.33mm
6,720
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
00305697315L07584約80031.5
許容差:±0.33mm
6,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00305742320L07585約81032
許容差:±0.33mm
6,720
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305794322L07586約81832.2
許容差:±0.33mm
6,720
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
00305846334L07589約84833.4
許容差:±0.33mm
6,970
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305891337L07590約85733.7
許容差:±0.33mm
6,340
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
00305943345L07592約87634.5
許容差:±0.33mm
6,970
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
00305995360L07596約91436
許容差:±0.33mm
7,230
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306047367L07598約93236.7
許容差:±0.33mm
7,230
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
00306092375L075100約95337.5
許容差:±0.33mm
7,710
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306144382L075102約97238.2
許容差:±0.33mm
7,710
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
00306196390L075104約99139
許容差:±0.33mm
7,710
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
00306241420L075112約106742
許容差:±0.38mm
8,110
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
00306293427L075114約108642.7
許容差:±0.38mm
8,570
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306345436L075116約110543.6
許容差:±0.38mm
8,570
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306397439L075117約111443.9
許容差:±0.38mm
8,570
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306442446L075119約113344.6
許容差:±0.38mm
8,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
00306494450L075120約114345
許容差:±0.38mm
8,570
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306546465L075124約118146.5
許容差:±0.38mm
8,980
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
00306591480L075128約121948
許容差:±0.38mm
8,980
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
00306643510L075136約129551
許容差:±0.40mm
9,260
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
00306695514L075137約130551.4
許容差:±0.40mm
8,980
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
00306747525L075140約133452.5
許容差:±0.40mm
9,880
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306792540L075144約137254
許容差:±0.40mm
9,880
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
00306844548L075146約139154.8
許容差:±0.40mm
10,690
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00306896581L075155約147658.1
許容差:±0.40mm
10,690
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306941600L075160約152460
許容差:±0.40mm
10,690
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00306993605L075161約153460.5
許容差:±0.43mm
11,250
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
00307045619L075165約157261.9
許容差:±0.43mm
11,250
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
00307097640L075170約161964
許容差:±0.43mm
11,250
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
00307142653L075174約165965.3
許容差:±0.43mm
11,440
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00305243
2024-06-14
用途: 機械に組込み
製造業

納期も短くて助かります。メーカー品なので製品には全く問題ないです。

対象商品 : 00306643
2022-07-29
用途: 試作装置に使用
松本技研製造業

国内メーカー品で安心感があり、価格も比較的安価のため購入。
性能は問題ありません。

対象商品 : 00305191
2021-08-23
用途: モアーの修理
ハヤシオート販売自動車・二輪車・自転車関連業

特殊過ぎて無いかもしれないと思いながらも、検索してみると出て来る。
モノタロウには、いつも驚きです。

対象商品 : 00306896
2014-05-28
用途: メンテナンス
農・林・水産業

もんだいなく使用中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする