小型ダイヤルゲージ

小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

外枠外径がΦ40mmのコンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。
小形のため指針の反応が素早くなっています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。

測定範囲(mm)0~5 目量(mm)0.01 タイプ防水 シリーズ1 目盛±0-100 ステム径(Φmm)8 内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
測定力(N)
外枠径(mm)
裏ぶた仕様
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10769997 DG0.01-5MM 2.0以下 40
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
40312284 DG0.01-5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 2.0以下 40
17,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40584505 DG0.01-5MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 2.0以下 40
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01996635 1044FB-60 - 41
9,450
 
 
取扱い終了
01996617 1044F-60 - 41 耳金付き
9,450
 
 
取扱い終了
57656314 DG0.01-5MM(校正書・トレーサビリティ体系図付) 2.0以下 40
12,010
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10769997 DG0.01-5MM 63837437 1044AB-60 1044AB-60 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63837437 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40312284 DG0.01-5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63837446 1044AB-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1044AB-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63837446 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40584505 DG0.01-5MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63837446 1044AB-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1044AB-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63837446 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする