精密樹脂MLEベアリング
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。
広い温度範囲に使用でき、摩擦係数が小さいです。(μ=0.04~0.20)
耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。
バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。
PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260
許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}
許容すべり速度(m/min)100
許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}
荷重方向スラスト
内容量1個
注意
※出荷品より順次、品番変更されるものがあります。現品にR-MLEと刻印されたものが納入される場合がありますが、商品は全くの同等品ですので、御了承ください。
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 00448271
2017-03-31
- 用途:
- 1992年式のバイクのカスタム
サスペンションのスプリング座面に入れました。動きが良くなったような気がします。寸法の刻みが大まか過ぎるので、内径が小さ目のものを購入し手作業で下ずる必要がありました。もっと多様なサイズ展開があると良いと思いました。
1人が参考にしています