曜日別特売

セレックスバルブ4KA・B3

セレックスバルブ4KA・B3 - CKDセレックスバルブ4KA・B3 - CKD
種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc1/4弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)25位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
切替方式
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057093744KA310-08-DC24V0.15~0.72位置シングルDC24
13,200
13,190
14,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
057093834KA320-08-AC100V0.1~0.72位置ダブルAC100(50/60Hz)
17,930
17,500
19,250(税込)
6日以内出荷
返品不可
057093924KA320-08-AC200V0.1~0.72位置ダブルAC200(50/60Hz)
17,930
17,359
19,095(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
057094014KA320-08-DC24V0.1~0.72位置ダブルDC24
17,930
17,500
19,250(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする