水中硬化型充填接着剤(本剤)

水中硬化型充填接着剤(本剤) スリーボンド

エポキシ樹脂を主成分とした、パテ状の水中硬化型接着剤です。湿潤面や水中でも強力な接着力を発揮します。

用途水中、湿潤面での接着充填補修。硬質塩ビ配管の接着。コンクリートの亀裂や穴埋め補修。 種別本剤 可使時間(分)30~50 外観白色パテ状 トラスコ品番126-3137 比重1.60 質量混合比1:1 内容量1缶(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02335532 TB2083H
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
この商品(本剤)と別商品、硬化剤を混ぜて使用するのですか?今回発注しました商品は本剤のみですが。。。
本剤のみでは使用は不可でしょうか? ご回答お願い致します。早急お願い致します。
回答:
この商品は本剤のみでは使用出来ません、硬化剤が必要です。
硬化剤は注文コード:02335541と成ります。
対象商品:
02335532
2012-12-04
質問:
床の補修に使った場合フォークリフトなどの重量物に耐えられますか?
回答:
使用面積が大きくなると割れることはないと思いますが、
フォークリフトに付着している砂を巻き込み
研磨のように削られてしまう可能性があります。
ひび割れの補修など小さい規模であれば、問題ございません。
対象商品:
02335532
2012-06-30

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする