ロングストロークダイヤルゲージ
目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。
測定範囲の長い機種も用意しています。
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法D(mm)17.7
寸法E(mm)20
寸法C(mm)57
目盛仕様±0~100
寸法I(mm)7.6
戻り誤差(μm)7
指示誤差[1回転](μm)±15
指示誤差[全測定範囲](μm)±20
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)10
繰返し精度(μm)5
内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

ダイヤルゲージ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06786936 | DG0.01-20MM | 63839537 | 2050A-19 |
![]() |
ロングストロークダイヤルゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06786927 | DG0.01-20MM | 63839659 | 2050AB-60 |
![]() |
ロングストロークダイヤルゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06786945 | DG0.01-20MM | 63839625 | 2050AB-19 |
![]() |
ロングストロークダイヤルゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
57655587 | DG0.01-20MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 63839573 | 2050A-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) |
![]() |
ロングストロークダイヤルゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
57655596 | DG0.01-20MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 63839668 | 2050AB-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) |
![]() |
ロングストロークダイヤルゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
40311959 | DG0.01-20MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 63839546 | 2050A-19(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) |
![]() |
ロングストロークダイヤルゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
40311968 | DG0.01-20MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 63839634 | 2050AB-19(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) |
![]() |
ロングストロークダイヤルゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
40586316 | DG0.01-20MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 63839573 | 2050A-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) |
![]() |
ロングストロークダイヤルゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
40586325 | DG0.01-20MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 63839668 | 2050AB-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) |
![]() |
ロングストロークダイヤルゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
40586334 | DG0.01-20MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 63839546 | 2050A-19(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) |
![]() |
ロングストロークダイヤルゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
40586343 | DG0.01-20MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 63839634 | 2050AB-19(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) |
![]() |
ロングストロークダイヤルゲージ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |